種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)長さ(mm)50質量(kg)0.5色マットブラック取付レール取付専用材質(本体)樹脂タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)6.3首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)65光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10配光角度(°)114明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94定格光束(Lm)410取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光