OS256573LDR スポットライト ODELIC(オーデリック) 12238435

OS256573LDR スポットライト ODELIC(オーデリック) 12238435
OS256573LDR スポットライト ODELIC(オーデリック) 12238435

スポットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)2700
光源色電球色
オフホワイト
内容量1台注文コード12238435品番OS256573LDR
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

高演色R15タイプの交換型スポットライト
存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます

種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)長さ(mm)50質量(kg)0.5オフホワイト材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)5首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9配光角度(°)117明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94定格光束(Lm)434取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする