ODELIC(オーデリック)
スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色温度(K)
5000
2700
5000
3500
光源色
昼白色
電球色
昼白色
温白色
色
オフホワイト
オフホワイト
マットブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12238444
品番
OS256573NDR
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
高演色R15タイプの交換型スポットライト
存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
長さ(mm)
50
質量(kg)
0.5
色
オフホワイト
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
配光角度(°)
117
明るさ
白熱灯器具60W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
453
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)
90迄
配光タイプ
拡散配光