OC257176RG フルカラー調光・調色スポットライト ODELIC(オーデリック) 12238584

OC257176RG フルカラー調光・調色スポットライト ODELIC(オーデリック) 12238584
OC257176RG フルカラー調光・調色スポットライト ODELIC(オーデリック) 12238584

フルカラー調光・調色スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12238584品番OC257176RG
参考基準価格(税別)¥86,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出

種別器具:LED電球一般形9.5W×3(E26)長さ(mm)854-1042幅(mm)160~265質量(kg)3.6取付簡易取付A高さ(mm)228~290材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)28.5首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色・フルカラーエネルギー消費効率(Lm/W)59.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)30配光角度(°)137明るさ白熱灯器具60W×3灯相当回転角度(°)330演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1700調光率(%)連続調光100-5・フルカラー調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可配光タイプ拡散配光
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドスイッチはRGBフルカラー対応できません
※別売リモコン:RC 912・RC 913・RC 918・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする