OS256559WR スポットライト ODELIC(オーデリック) 12238679

OS256559WR スポットライト ODELIC(オーデリック) 12238679
OS256559WR スポットライト ODELIC(オーデリック) 12238679

スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
内容量1台注文コード12238679品番OS256559WR
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

コストパフォーマンスとオールマイティー

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)160質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)樹脂(オフホワイト色)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)4.4首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8配光角度(°)136明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94定格光束(Lm)495取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする