種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)160質量(kg)0.4材質(本体)樹脂(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)4.4首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8配光角度(°)136明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94定格光束(Lm)468取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光