商品画像
クルーズ
アクリルマグネットフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
名刺
名刺
B6
B5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12238725
品番
CRJ83007
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
POPの取り付け、取り外しが簡単なアクリル製のマグネットフレームです。
用途
縦置き、横置きのどちらでも使用可能です。
材質
アクリル
サイズ
名刺
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×10×117
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
55×91