OS256671BR スポットライト ODELIC(オーデリック) 12239065

OS256671BR スポットライト ODELIC(オーデリック) 12239065
OS256671BR スポットライト ODELIC(オーデリック) 12239065

スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12239065品番OS256671BR
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)長さ(mm)160質量(kg)0.9オフホワイト色材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)8.4首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)90光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94定格光束(Lm)719調光率(%)連続調光100-5・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする