パール金属
ベーシスライン ステンレス製ダブルメッシュボウル型ザル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
18
15
18
21
24
27
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12240475
品番
HC-421
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
質量(g)
128
サイズ(cm)
18
外径×高さH(Φmm×mm)
195×85
メッシュ
内側:16メッシュ、外側:6メッシュ