曜日別特売
DT-SG-1662 DBLTACT 超防曇保護メガネ 三共コーポレーション 12242977

DT-SG-1662 DBLTACT 超防曇保護メガネ 三共コーポレーション 12242977
DT-SG-1662 DBLTACT 超防曇保護メガネ 三共コーポレーション 12242977
DT-SG-1662 DBLTACT 超防曇保護メガネ 三共コーポレーション 12242977
DT-SG-1662 DBLTACT 超防曇保護メガネ 三共コーポレーション 12242977
DT-SG-1662 DBLTACT 超防曇保護メガネ 三共コーポレーション 12242977

DBLTACT 超防曇保護メガネ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード12242977品番DT-SG-1662
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

角度調整機能付きの柔らかい軽量テンプル!
『超防曇効果』
特殊コーティングで曇り止め効果抜群!
クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!
テンプル角度調整
ベンチレーター機能
ソフトノーズパッド
ANSI/CE規格適合品
スーパー防曇レンズ
UV99.9%カット
表面傷防止ハードコート
耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材

材質フレーム:ポリカーボネイト質量(g)26寸法(幅W×奥行D)(mm)145×165レンズ色クリア機能角度調整機能付、軽量、曇り止め、UV99.9%カット、傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:44材質(レンズ)ポリカーボネイト

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする