曜日別特売
VP229HFZ 液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/sRGB色域99%/5年保証 VP229HFZ ASUS(エイスース) 12244219

VP229HFZ 液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/sRGB色域99%/5年保証 VP229HFZ ASUS(エイスース) 12244219
VP229HFZ 液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/sRGB色域99%/5年保証 VP229HFZ ASUS(エイスース) 12244219
VP229HFZ 液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/sRGB色域99%/5年保証 VP229HFZ ASUS(エイスース) 12244219
VP229HFZ 液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/sRGB色域99%/5年保証 VP229HFZ ASUS(エイスース) 12244219
VP229HFZ 液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/sRGB色域99%/5年保証 VP229HFZ ASUS(エイスース) 12244219
VP229HFZ 液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/sRGB色域99%/5年保証 VP229HFZ ASUS(エイスース) 12244219
VP229HFZ 液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/sRGB色域99%/5年保証 VP229HFZ ASUS(エイスース) 12244219

液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/sRGB色域99%/5年保証 VP229HFZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード12244219品番VP229HFZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約
・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します

付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード仕様【本体調節範囲】上下角度調節(チルト):搭載電源(V)100~240表面処理ノングレア型番VP229HFZ液晶パネル21.5型ワイド、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証RoHS指令(10物質対応)対応走査周波数100Hz(Max)入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS対応VESA規格搭載
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする