32UN880K-B 31.5インチ エルゴアームスタンド 液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD60W)/スピーカー/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) LG 12245628

32UN880K-B 31.5インチ エルゴアームスタンド 液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD60W)/スピーカー/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) LG 12245628
32UN880K-B 31.5インチ エルゴアームスタンド 液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD60W)/スピーカー/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) LG 12245628
32UN880K-B 31.5インチ エルゴアームスタンド 液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD60W)/スピーカー/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) LG 12245628
32UN880K-B 31.5インチ エルゴアームスタンド 液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD60W)/スピーカー/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) LG 12245628
32UN880K-B 31.5インチ エルゴアームスタンド 液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD60W)/スピーカー/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) LG 12245628
32UN880K-B 31.5インチ エルゴアームスタンド 液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD60W)/スピーカー/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) LG 12245628
32UN880K-B 31.5インチ エルゴアームスタンド 液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD60W)/スピーカー/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) LG 12245628
32UN880K-B 31.5インチ エルゴアームスタンド 液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD60W)/スピーカー/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証) LG 12245628

31.5インチ エルゴアームスタンド 液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD60W)/スピーカー/チルト/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード12245628品番32UN880K-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

DCI-P3の色空間に対応する色彩を体感いただけます。HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。従来のスタンドではなく、スイベル左右各280度、チルト角上下各25度、高さ調整130mm、ピボットに対応したアームスタンドを採用。姿勢や環境に合わせて、ベストなポジションに画面を配置できます。ケーブル類はすべてスタンド部に格納でき、すっきりしたデスク周りを実現します。ケーブル1本で映像入力※1、データ転送、USB PD 最大60Wの給電※2が可能なUSB Type-C端子をはじめ、HDMI端子2ポート、DisplayPort端子を搭載。また、USBダウンストリーム端子(USB3.0)を2ポート搭載しており、USBハブとしてご使用いただけます。効率的で高い利便性を提供します。本来は、モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定、画面上のウィンドウの並列、ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。

付属品電源コード (1.5m)、AC-DC アダプター、電源延長ケーブル (1.2m)、HDMIケーブル (1.8m)、USB Type-Cケーブル (1.8m)質量(kg)10.3(スタンド装着時)規格4K消費電力(W)30サイズ(inch)31.5表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×407×511~641(スタンド装着時)コントラスト比1000:1最大解像度3840×2160表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI/DP/USB Type-C高さ調節ピボット・高さ調整ありアスペクト比16:9モニターサイズ31.5パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350角度調節チルト&スウィーベル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする