BE9300 シーリング トライバンドWi-Fi 7 アクセスポイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12246021品番EAP772(EU)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

快適な6GHzバンド:広い帯域幅でWi-Fi通信をさらに効率化。トライバンドWi-Fi:Wi-Fi 7で最大9300Mbps(6GHz:5760Mbps + 5GHz:2880Mbps + 2.4GHz:574Mbps)の超高速通信を実現。2.5Gポートx1搭載:Wi-Fi 7の性能が大幅にアップ。320MHz通信対応:Wi-Fi 6/6Eの2倍に相当する帯域幅で、より多くの同時通信が可能に。低遅延で快適な通信:Multi-Link Operation・Multi-RU技術を用いた高いネットワーク性能を実現。便利な機能でラクに管理:集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・AIローミングに対応。

伝送速度(Mbps)最大9300周波数(GHz)2.4/5/6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする