付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)164質量(kg)1.6色オフホワイト取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)43首振角度(°)110ランプ高彩色LED色温度(K)4000幅(Φmm)104光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)44配光角度(°)14明るさCDM-T150W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93定格光束(Lm)4095取付面位置天井面取付専用調光の可否不可配光タイプナロー