付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)164質量(kg)1.6色マットブラック取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)43首振角度(°)110ランプ高彩色LED色温度(K)3500幅(Φmm)104光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)87.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)44配光角度(°)51明るさCDM-T150W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93定格光束(Lm)3755取付面位置天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散