XS411118 スポットライト ODELIC(オーデリック) 12246607

XS411118 スポットライト ODELIC(オーデリック) 12246607
XS411118 スポットライト ODELIC(オーデリック) 12246607

スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色配光角度(°)30色温度(K)3000注文コード12246607品番XS411118
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

本体の「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、配光角・色温度を自由に変えられるシリーズです

付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)164質量(kg)1.6マットブラック取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)43首振角度(°)110ランプLED色温度(K)3000幅(Φmm)104光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)44配光角度(°)30明るさCDM-T150W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4376取付面位置天井面取付専用調光の可否不可配光タイプワイド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする