曜日別特売
LGT-BETG1BKA スマートトラッカー/タグ型/IP65/iOS対応/電池交換 LOGITECH 12249566

スマートトラッカー/タグ型/IP65/iOS対応/電池交換

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード12249566品番LGT-BETG1BKA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートタグです。専用アプリ・ソフトのダウンロードは不要。購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。
サイズ:幅約7.5mm×奥行約33mm×高さ約33mm
重量:約8.2g
カラー:ブラック
対応機種(iPhone):iPhone 7以降のモデル
対応機種(iPad):iPad Pro、iPad 第5~10世代、iPad Air 第2~6世代、iPad mini 第4~6世代
対応OS(iOS):iOS 18/17/16
対応OS(iPadOS):iPad OS 18/17/16
対応OS 備考:最新情報は製品ホームページをご確認ください。
防水/防塵性能(保護等級):IP65
電池種類:ボタン電池(CR2032)
電池寿命:最大10カ月 ※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。
使用環境温度:5~35℃
使用環境湿度:20~80%
保管環境温度:0~50℃
保管環境湿度:10~90%
保証期間:ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。
付属品:お試し用ボタン電池 ※本体に入っています。
入り数:1個入り

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする