曜日別特売
A09D4AA#ABJ Poly Studio V52 ビデオバー HP(日本ヒューレット・パッカード) 12250397

Poly Studio V52 ビデオバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード12250397品番A09D4AA#ABJ
参考基準価格(税別)¥442,600販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

▼高性能USBビデオバー ▼20メガピクセルの 4K UltraHD、5倍ズームでも鮮明な映像 ▼視野角95度 FOVカメラ搭載 ▼最大40Wのパワフルな4wayスピーカーを搭載 ▼エコーキャンセル搭載 ▼マイク集音範囲:6m(中規模会議室向け) ▼PolyNoiseBlockAIテクノロジー PolyAcoustic Fenceテクノロジー搭載 ▼USB-C/A接続可能 ▼Bluetooth5.0内臓 ▼Wi-Fi搭載 ▼グループフレーミング、話者フレーミング、人物フレーミング、 Perimeter 機能を搭載 ▼Poly Video App Mode を使用することで、H.323およびSIPプロトコルの通信が利用可能 ▼保証1年

仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:本体適合●電気用品安全法(備考):AC電源適合、電源ケーブル非対象インターフェースUSB-C/A接続、Bluetooth、Wi-FiRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする