曜日別特売
9U5B0UT#ABJ HP Series 3 Pro 322pf FHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード) 12250406

HP Series 3 Pro 322pf FHDモニター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード12250406品番9U5B0UT#ABJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●標準消費電力:20W●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:規制の対象機器でない●モニタ形状:平面●国際エネルギースター:登録●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:378.2×488.0×180.4mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:294.3×488.0×51.3mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●左右角度調整(スイベル)機能:なし●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電源OFF時消費電力:0.5W未満●応答速度(G to G):5ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認サイズ21.5型ピッチ0.2480×0.2480 mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.25、スタンドなし:2.86最大消費電力(W)25コントラスト比1000:1(ダイナミック8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI&DisplayPort)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI&DisplayPort)ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m)入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする