XS613101H ミニマム スポットライト ODELIC(オーデリック) 12250719

XS613101H ミニマム スポットライト ODELIC(オーデリック) 12250719
XS613101H ミニマム スポットライト ODELIC(オーデリック) 12250719

ミニマム スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色温白色配光角度(°)16色温度(K)3500注文コード12250719品番XS613101H
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン

種別器具:LED一体型長さ(mm)90質量(kg)0.5オフホワイト取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)15首振角度(°)85ランプ高彩色LED色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)67.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)28配光角度(°)16明るさJR12V-50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93定格光束(Lm)1019取付面位置天井面取付専用調光の可否不可配光タイプナロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする