仕様●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●標準消費電力:110(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●電波法備考:対象●VCCI:対応●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●液晶パネル方式:VA●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)サイズ43型ピッチ水平0.245×垂直0.245(mm)電源AC100V 50/60Hz適合規格62368-1本体質量(kg)約21入力信号デジタル最大消費電力(W)230コントラスト比4000:1表示色約10億7374万色解像度3840×2160ドット視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)走査周波数(水平)135kHz@3840×2160走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160ケーブルACコード応答速度7ms入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1スピーカーあり 10W+10W出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式赤外線遮断方式グリーン購入法適合輝度(cd/m2)500USBUSB Type-B×1、USB Type-C×1