D2426N12 Nebula Capsule 3 Laser Anker(アンカー) 12251027

D2426N12 Nebula Capsule 3 Laser Anker(アンカー) 12251027
D2426N12 Nebula Capsule 3 Laser Anker(アンカー) 12251027
D2426N12 Nebula Capsule 3 Laser Anker(アンカー) 12251027
D2426N12 Nebula Capsule 3 Laser Anker(アンカー) 12251027
D2426N12 Nebula Capsule 3 Laser Anker(アンカー) 12251027
D2426N12 Nebula Capsule 3 Laser Anker(アンカー) 12251027
D2426N12 Nebula Capsule 3 Laser Anker(アンカー) 12251027

Nebula Capsule 3 Laser

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様●動画再生時間 (Wi-Fi利用時):約2.5時間●投影サイズ(インチ):40-120●搭載ポート詳細:・HDMI ポート / HDMI 出力経由で再生機器に接続します。・USB-C ポート / 付属のACアダプタと充電ケーブルで電源に接続します。 USB ドライブに接続します。・AUX端子 / AUX ケーブル (別売り) を使って、ヘッドホンやスピーカーなどを接続します。注文コード12251027品番D2426N12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥119,900
販売価格(税別)
109,000

世界初 (※) Google TV搭載 モバイルレーザープロジェクター:レーザー光源を採用し、より明るく、色鮮やかな映像美を実現させたモバイルプロジェクター ※2024年7月時点 Anker調べ。
レーザー光源で、驚きの明るさと色彩表現:片手に収まる500ml缶ほどのサイズで、レーザーならではの明るく鮮やかな色彩を実現。約2.5時間※の長時間再生が可能で、映画を最後まで楽しめます。※Wi-Fi利用時
どんな位置からも、どんな壁にでも:縦横両方に対応した自動台形補正や、オートフォーカス機能を搭載しており、斜めからの投影や天井への投影も簡単に行えます。セットアップの手間がかからないので、気軽にどこにでも大画面を持ち運べます。
10,000以上のアプリを自由自在に:Google TV搭載で、より優れた操作性を実現。Netflixの起動はリモコンのボタンを押すだけです。

仕様
●動画再生時間 (Wi-Fi利用時):約2.5時間●投影サイズ(インチ):40-120●搭載ポート詳細:・HDMI ポート / HDMI 出力経由で再生機器に接続します。
・USB-C ポート / 付属のACアダプタと充電ケーブルで電源に接続します。 USB ドライブに接続します。
・AUX端子 / AUX ケーブル (別売り) を使って、ヘッドホンやスピーカーなどを接続します。
セット内容Nebula Capsule 3 Laser、リモコン (単4形電池 × 2付属) 、ACアダプタ、USB-C & USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、カスタマーサポートブラック質量(g)約 950寸法(cm)約 8.3×8.3×16.7解像度フルHD (1920 × 1080 画素)輝度(ANSI lm)300保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)入力端子Wi-Fi、HDMI、AUX-OUT、Type-C、Bluetooth設置方式置き型OSGoogle TV投影距離(m)1.06 ~ 3.18投影方式DLP
注意
※・本製品を初めて起動する時は、画面の指示に従いファームウェアのアップデートを行った上で、初回セットアップを完了させてください。また、ファームウェアの更新はこまめに行い、常に最新のバージョンを保つようにしてください。
※・Netflixが提供する著作権で保護されたコンテンツは、ミラーリングまたはスクリーンキャストすることができません。これらのコンテンツプロバイダーから著作権で保護されたコンテンツを鑑賞するには、本製品からアプリを直接ダウンロードしてご利用ください。
※・AirPlayをご利用の場合は、Google Playストアからアプリをダウンロードする必要があります。
※・輝度は自社での計測に基づく数値であり、測定環境によっては誤差が生じる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする