HTS-H03M_225x300 ハト注意看板マグネット HTS-H03M_225x300 グリーンクロス 12251411

ハト注意看板マグネット HTS-H03M_225x300

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード12251411品番HTS-H03M_225x300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。

用途注意喚起に。幅(mm)225厚さ(mm)1高さ(mm)300取付方式マグネット表示内容頭上注意 フンにご注意ください磁束密度380以上(G)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする