ODELIC(オーデリック)
間接照明 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
12251559
品番
OL291479BCR
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
光の色と明るさをコントロールした快適なくらし
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
300
幅(mm)
44
質量(kg)
0.4
色
オフホワイト色
高さ(mm)
40
材質(本体)
アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.2
ランプ
高演色LDE
色温度(K)
2700~6500
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
126.1
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
530
調光率(%)
連続調光100-1・調色
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否
調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621