曜日別特売
OL291206R 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック) 12251604

OL291206R 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック) 12251604
OL291206R 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック) 12251604

間接照明 スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
光源色電球色
内容量1台注文コード12251604品番OL291206R
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
種別器具:LED一体型長さ(mm)1200、(取付部含む)1240質量(kg)0.9オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)15ランプ高演色LDE色温度(K)2700材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)126.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1900取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする