ODELIC(オーデリック)
間接照明 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
12252618
品番
OL251959P1
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
コスト重視プランにおすすめの低価格スタンダードタイプ
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
887
質量(kg)
0.6
材質(本体)
アルミ(アルマイト)
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
11
ランプ
LED
色温度(K)
4000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
130.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12、(200V)12、(242V)15
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1440
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用