曜日別特売
OL291398R 間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック) 12253914

OL291398R 間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック) 12253914
OL291398R 間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック) 12253914

間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
内容量1台注文コード12253914品番OL291398R
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

電源内蔵型で驚きの細さ

仕様送り可能台数:15台種別器具:LED一体型長さ(mm)1200幅(mm)25質量(kg)0.5高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)12.6ランプ高演色LDE色温度(K)3500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色温白色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)85.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1080取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
注意
※接続線別売
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする