Araldite  Mixer(200ml) アラルダイト 専用ミキサー(ノズル)(50ml用、200ml用) 50本入り アラルダイト(ハンツマン・ジャパン) 12253967

アラルダイト 専用ミキサー(ノズル)(50ml用、200ml用) 50本入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
タイプ200mlカートリッジ用
内容量1箱(50本)注文コード12253967品番Araldite Mixer(200ml)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

アラルダイト接着剤のカートリッジ専用ミキサー(ノズル)です。50ml用と200ml用があります。

用途アラルダイト接着剤(カートリッジ)用仕様【入目】50本/箱タイプ200mlカートリッジ用危険物の類別非危険物
注意
※専用ミキサー(ノズル)のみの販売です。接着剤と専用ガンは別途ご購入ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする