CHINO(チノー)
シース熱電対(ヘッドレス形)E熱電対
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
12254141
品番
1HEF011
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
38
種類から選べます
他の種類を見る
材質
保護管:SUS316
形状
保護管:ストレート形
形式
SCHS1-0
長さL(mm)
100
JISクラス
素線階級:JISクラス2
管径
Φ1.0