曜日別特売
OG254738 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック) 12254404

OG254738 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック) 12254404
OG254738 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック) 12254404

間接照明 屋内外兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12254404品番OG254738
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ドットレスなライン発光
直接見せる演出にも適した極細ラインライト

仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)263、(配線長含む)463幅(mm)25質量(kg)0.03高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)2構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)95光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)2演色指数(Ra)82定格光束(Lm)190調光率(%)連続調光100-5・PWM
注意
※調光器別売
※電源装置・接続線別売
※専用の電源装置が必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする