CHINO(チノー)
コンプレッションフィッティング
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12254421
品番
3BCC264
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
148
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
R1/4
適合管径(Φmm)
Φ6.4
コード
CC2
材質(リング)
締付リング:SUS304