種別器具:LED一体型長さ(mm)574幅(mm)28質量(kg)0.3高さ(mm)39材質(本体)アルミ(アルマイト)長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで電圧(V)100消費電力(W)7.4構造防雨・防湿型ランプLED色温度(K)2700材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)116.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)83定格光束(Lm)860取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売