曜日別特売
OG254775 間接照明 屋外用 ODELIC(オーデリック) 12254675

OG254775 間接照明 屋外用 ODELIC(オーデリック) 12254675
OG254775 間接照明 屋外用 ODELIC(オーデリック) 12254675

間接照明 屋外用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
内容量1台注文コード12254675品番OG254775
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

コンパクトで明るい100V仕様
防雨・防湿型のスタンダードタイプ

種別器具:LED一体型長さ(mm)888幅(mm)28質量(kg)0.5高さ(mm)28材質(本体)アルミ(アルマイト)長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで電圧(V)100消費電力(W)11.6構造防雨・防湿型ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(ケシ)光源色昼白色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)147.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1710取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
注意
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする