曜日別特売
OS256682LR ベースライト ODELIC(オーデリック) 12254919

OS256682LR ベースライト ODELIC(オーデリック) 12254919
OS256682LR ベースライト ODELIC(オーデリック) 12254919

ベースライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)2700
光源色電球色
定格光束(Lm)428
オフホワイト
内容量1台注文コード12254919品番OS256682LR
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種別器具:LED一体型質量(kg)0.3オフホワイト取付レール取付専用材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)87首振角度(°)90ランプ高演色LDE色温度(K)2700幅(Φmm)45光源色電球色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)79.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6配光角度(°)23明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)定格光束(Lm)428取付面位置天井面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプミディアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする