種別器具:LED一体型質量(kg)0.3色オフホワイト取付レール取付専用材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)87首振角度(°)90ランプ高演色LDE色温度(K)2700幅(Φmm)45光源色電球色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)69光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6配光角度(°)42明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)定格光束(Lm)373取付面位置天井面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプワイド