曜日別特売
OR037534 誘導灯器具 ODELIC(オーデリック) 12255138

OR037534 誘導灯器具 ODELIC(オーデリック) 12255138
OR037534 誘導灯器具 ODELIC(オーデリック) 12255138

誘導灯器具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)1.7
消費電力(W)1.7
内容量1台注文コード12255138品番OR037534
参考基準価格(税別)¥46,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に
本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました
本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続
工数削減と加工時間の短縮を実現します

仕様通路誘導灯:C級避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:200×105質量(kg)1.7白色両面型材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級C級消費電力(W)1.7定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)195電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間形名公共施設形:SH1-FRF21P-C・ST1-FRF23P-C皮相電力(VA)(100V)4認定番号誘導灯:1AS221-3175パネル別売取付面位置天井面埋込型
注意
※別売表示パネルをご指定ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする