仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き幅(mm)44質量(kg)0.8色白色型片面型高さ(mm)234材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BH形消費電力(W)3.1定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)213電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間形名公共施設形:SH1-FBF20-BH・SH1-FSF20-BH・ST1-FBF22-BH・ST1-FSF22-BH皮相電力(VA)(100V)6認定番号誘導灯:1AL111-3182パネル別売取付面位置壁面・天井面取付兼用