曜日別特売
OR037526 誘導灯器具 ODELIC(オーデリック) 12255174

OR037526 誘導灯器具 ODELIC(オーデリック) 12255174
OR037526 誘導灯器具 ODELIC(オーデリック) 12255174

誘導灯器具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)1.7
消費電力(W)3.2
内容量1台注文コード12255174品番OR037526
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に
本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました
本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続
工数削減と加工時間の短縮を実現します

仕様通路誘導灯:B級BL形避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き幅(mm)59質量(kg)1.7白色両面型高さ(mm)234材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BL形消費電力(W)3.2定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)213電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間形名公共施設形:SH1-FSF21-BL・ST1-FSF23-BL皮相電力(VA)(100V)6認定番号誘導灯:1AM221-3178パネル別売取付面位置壁面・天井面取付兼用
注意
※別売表示パネルをご指定ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする