CHINO(チノー)
ヘッドレス形測温抵抗体・R005
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1本
形状
開放網状形(一般形)
素子
R81(JPt100)
注文コード
12255498
品番
1YRF213
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・素子
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
形状
開放網状形(一般形)
接続
接続導線:WV38 5m
保護管
SUS304 Φ6
素子
R81(JPt100)