曜日別特売
HB-3608 ブランキッチン 水切りバスケット パール金属 12255593

 

HB-3608 ブランキッチン 水切りバスケット パール金属 12255593
HB-3608 ブランキッチン 水切りバスケット パール金属 12255593

ブランキッチン 水切りバスケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12255593品番HB-3608
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質本体・トレー:鉄(エポキシ樹脂塗装)、水切りポケット:ポリプロピレン、保護ゴム:シリコーンゴム幅(mm)330高さ(mm)120奥行(mm)225サイズミニ質量(g)773寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×225×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする