OB255314LR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12255637

OB255314LR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12255637
OB255314LR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12255637

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12255637品番OB255314LR
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

別府竹細工の伝統、「四海波花籠」
暮らしの中で愛され続けた美しい道具の意匠が、趣深いあかりとして現代の空間を彩ります

種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:竹幅(mm)140寸法(mm)出:190質量(kg)0.6高さ(mm)192材質(本体)鋼(黒色チヂミ)電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LDE色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)381調光の可否調光:不可、調光器:不可
注意
※本シリーズは天然素材のため色味の違い、斑が入るなど外観に個体差があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする