曜日別特売

保護管付B熱電対(素線:R05、クラス3)

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1本材質保護管:SL(JIS PT0)注文コード12255778品番1CBL10B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800
材質保護管:SL(JIS PT0)形式CBS1-0外径×内径(Φmm)Φ10XΦ6長さL(mm)1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする