OB255229FR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12255795

OB255229FR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12255795
OB255229FR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12255795

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
内容量1台注文コード12255795品番OB255229FR
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです

仕様連結パーツ:別売種別器具:LED一体型幅(mm)680寸法(mm)出:85質量(kg)0.9オフホワイト色高さ(mm)28材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)6.3ランプ高演色LDE色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)520取付面位置壁面・天井面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
注意
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする