パール金属
ブランキッチン ライスボックス5kg用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12256065
品番
HB-3666
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
本体・蓋枠・計量カップ:ポリプロピレン(120度)
付属品
計量カップ
質量(g)
417
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×350×160