GA(グリーンエース)
PEボトル(スプレータイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
容量(mL)
500
60
100
200
300
500
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12257554
品番
SP-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
化粧品、洗剤などの小分けに便利です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
全高(mm)
220
口内径(Φmm)
17
胴径(Φmm)
66.5
容量(mL)
500
材質
PE
耐熱温度(℃)
60
アズワン品番
65-2366-11
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。