GA(グリーンエース)
丸型ボトル(細口)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
容量(mL)
100
100
250
500
1000
2000
3000
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12257640
品番
MH-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
容量(mL)
100
全高(mm)
99
胴径(Φmm)
48
耐熱温度(℃)
60
口内径(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PE
アズワン品番
65-2366-53
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。