曜日別特売
PP-400 PETボトル(ポンプ式) GA(グリーンエース) 12257789

PETボトル(ポンプ式)

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
容量(mL)400
内容量1個注文コード12257789品番PP-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのポンプ仕様ボトルです。

容量(mL)400材質PET口内径(Φmm)17耐熱温度(℃)40胴径(Φmm)59.5全高(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応アズワン品番65-2366-67
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: 洗剤入れ
製造業

ボトルを買ったので、接着していたシールを剥がそうとしたのですが、全然はがれません。中身のないボトルだけ買ったので、ボトルの説明シールは剥がすのが前提だと思うのですが、剥がす手間を考えると、買わない方が良かったかもです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする