GA(グリーンエース)
フリー容器(軟膏ボトル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
容量(mL)
200
200
500
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12258060
品番
N-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
広口円筒ボトルで、粉末・顆粒・粘土質等の保存に最適です。
耐熱温度(℃)
60
胴径(Φmm)
69.5
材質
PE
容量(mL)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
全高(mm)
71.5
口内径(Φmm)
49.5
アズワン品番
65-2366-40
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。