10mL(12mL) ディスポシリンジ(オールプラ) GA(グリーンエース) 12258297

ディスポシリンジ(オールプラ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)10(12)
内容量1個注文コード12258297品番10mL(12mL)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。
従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。
個別包装(ブリスターパック)

耐熱温度(℃)60容量(mL)10(12)目盛(mL)0.5RoHS指令(10物質対応)対応材質バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PEアズワン品番65-2366-75
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12258270
2025-04-30
用途: 液肥の希釈
その他業種

500mlボトルで希釈液を作る際にとても便利です。

1が参考にしています
2024-08-22
用途: トマトトーンや化成肥料の量を測るとき
その他業種

0.01ml単位で測ることができ、スポイトより細かく計測でき、大変便利です。
農薬や化成肥料を測るのに使っています。家庭菜園をされている方にもお勧めです。

2が参考にしています
対象商品 : 12258270
2023-11-15
用途: 展着剤の計量に

野菜等の殺虫剤や殺菌剤に展着剤を0.1mL単位で計量投入するのに使用しています。
とても重宝しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする