ISIO3 コードレスガーデンバリカンセット BOSCH(ボッシュ) 12258708

 

ISIO3 コードレスガーデンバリカンセット BOSCH(ボッシュ) 12258708
ISIO3 コードレスガーデンバリカンセット BOSCH(ボッシュ) 12258708
ISIO3 コードレスガーデンバリカンセット BOSCH(ボッシュ) 12258708
ISIO3 コードレスガーデンバリカンセット BOSCH(ボッシュ) 12258708
ISIO3 コードレスガーデンバリカンセット BOSCH(ボッシュ) 12258708
ISIO3 コードレスガーデンバリカンセット BOSCH(ボッシュ) 12258708
ISIO3 コードレスガーデンバリカンセット BOSCH(ボッシュ) 12258708
ISIO3 コードレスガーデンバリカンセット BOSCH(ボッシュ) 12258708
ISIO3 コードレスガーデンバリカンセット BOSCH(ボッシュ) 12258708

コードレスガーデンバリカンセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード12258708品番ISIO3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400

1台2役ISIO(アイシオ)は、芝生バリカンと園芸バリカンのセット
軽量コンパクト0.5kg
マルチクリックシステムでブレード交換がワンタッチ、手を汚さず安全に交換可能です。
アンチブロッキングシステム搭載:ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いを本体が自己判断、負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止します。
リチウムイオンバッテリー搭載。バッテリー残量表示で電池の残量がわかり作業時間の目安がわかります。
別売の延長ハンドルで芝生だけでなく高所の生垣もお手入れ可能です。

用途植木、生垣の刈込み定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)付属品充電器、芝生バリカン用ブレード80mm、園芸バリカン用ブレード120mm質量(g)500充電時間(時間)約3.5(空→フル充電)ストローク数(min-1[回/分])1000連続使用時間(分)最大約40※作業条件によって異なります最大切断枝径(Φmm)8(園芸バリカン)※切断材料によって異なりますRoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×120×85刈込み幅(mm)80(芝生バリカン用ブレード)、120(園芸バリカン用ブレード)電源タイプ充電式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12258708
2024-02-29
用途: 庭の草刈り、垣根の刈り込み
その他業種

以前も使っていたので、大変便利です。
以前の物に比べて、新しくなり軽くなり大変使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする